จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7285-1 Pipe Marker Tower น้ำ 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AE9TDU 6M404

BRADY 7285-1 มาร์กเกอร์ท่อน้ำ 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In

In Stock
รายการ: AE9TDU รุ่น: 7285-1อ้างอิงไขว้: 6M404
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
฿21 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD2-1/2" to 7-7/8"
ความสูง4"
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง14 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.47
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 7285-4 ท่อมาร์กเกอร์ทาวเวอร์ Water Green 3/4 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AE9TEH 6M458 7285-43/4" to 2-3/8"1.125 "ติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด7"฿21
BRADY 20474 ท่อมาร์กเกอร์ทาวเวอร์ Water 1 In.h | AF3TCT 8CR08 20474-1"ติดด้วยตนเอง25B-736 ฟิล์มพลาสติกติดเอง8"฿1,446
BRADY 4142-D Pipe Marker Tower น้ำเขียว 4 ถึง 6 นิ้ว | AF3TVV 8CWX8 4142-D4 ถึง 6 "-Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿853
BRADY 15595 ปากกามาร์คเกอร์ทาวเวอร์ Water Green | AF4HVH 8XEC7 15595-12 "ติดด้วยตนเอง-ไวนิลไวต่อแรงกด12 "฿5,843
BRADY 4142-C ท่อมาร์กเกอร์ทาวเวอร์น้ำ 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8 นิ้ว | AF4JUB 8YDY3 4142-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿788
BRADY 4142-B ท่อมาร์กเกอร์ทาวเวอร์น้ำ 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AF4MTK 9 ซม. 8 ฮิต-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿434
BRADY 41478 ปากกามาร์คเกอร์ท่อสีเขียวน้ำ | AF4QFN 9FA77 41478-8"Snap-On-ไวนิลไวต่อแรงกด8"฿6,894

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7285-1 มาร์กเกอร์ท่อน้ำ 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In
฿21 / หน่วย