Brady 7350-4 | Pipe Marker น้ำร้อนในประเทศ 3/4 ถึง 2-3/8 | 3gtr4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7350-4 เครื่องหมายท่อน้ำร้อนในประเทศ 3/4 ถึง 2-3/8 | AC9HYE 3GTR4

BRADY 7350-4 เครื่องหมายท่อน้ำร้อนในประเทศ 3/4 ถึง 2-3/8

In Stock
รายการ: AC9HYE รุ่น: 7350-4อ้างอิงไขว้: 3GTR4
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
฿43 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD3/4" to 2-3/8"
ความสูง1.125 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด4
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.47
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 5675-I เครื่องหมายท่อน้ำร้อนในประเทศ 1-1/2 ถึง 2-3/8 | AA6MRL 14H829 5675- ฉัน8"สีเหลือง1-1/2 to 2-3/8"9"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿667
BRADY 5675-II Pipe Marker น้ำร้อนในประเทศ 2-1/2 ถึง 7-7/8 | AA6MRM 14H830 5675-II12 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"27.5 "BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿921
BRADY 5675-O ปากกามาร์คเกอร์ท่อน้ำร้อนในประเทศ 1/2 ถึง 1-3/8 | AA6MRN 14H831 5675-O8"สีเหลือง1/2 to 1-3/8"5"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿694
BRADY 7350-1 เครื่องหมายท่อน้ำร้อนในประเทศ 2-1/2 ถึง 7-7/8 | AC9HYD 3GTR3 7350-114 "สีเขียว2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ขาวติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿2,700
BRADY 4316-A ปากกามาร์คเกอร์ท่อน้ำร้อนในประเทศ 3/4 ถึง 1-3/8 | AC9HZN 3GTW6 4316-11 / 16 "สีเขียว3/4 to 1-3/8"11 / 16 "ขาวSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿324
BRADY 7350-1HV Pipe Marker สำหรับน้ำร้อนในประเทศขนาด 8 นิ้วขึ้นไป | AC9JBJ 3GUC3 7350-1HV24 "สีเขียว8 "และใหญ่กว่า4"ขาวติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿45
BRADY 4316-B เครื่องหมายท่อน้ำร้อนในประเทศ 1-1/2 ถึง 2-3/8 | AC9JBY 3GUE3 ฮิต-B11 / 16 "สีเขียว1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "ขาวSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿436

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7350-4 เครื่องหมายท่อน้ำร้อนในประเทศ 3/4 ถึง 2-3/8
฿43 / หน่วย