Brady 7374-4 | Pipe Marker น้ำร้อน เขียว 3/4 ถึง 2-3/8 In | 3gtu2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7374-4 ปากกามาร์คเกอร์น้ำร้อนสีเขียว 3/4 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AC9HYV 3GTU2

BRADY 7374-4 เครื่องหมายท่อน้ำร้อน สีเขียว 3/4 ถึง 2-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC9HYV รุ่น: 7374-4ข้ามอ้างอิง: 3GTU2
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
฿719 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD3/4" to 2-3/8"
ความสูง1.125 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด4
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.47
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 5707-HPHV Pipe Marker น้ำร้อน Y 8 นิ้วขึ้นไป | AA6MVD 14H891 5707-เอชพีเอชวี32 "สีเหลือง8 "และใหญ่กว่า4.25 "Blackสายรัด-โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส฿2,079
BRADY 5707-I เครื่องหมายท่อน้ำร้อน Y 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AA6MVE 14H892 5707- ฉัน8"สีเหลือง1-1/2 to 2-3/8"9"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿843
BRADY 5707-II เครื่องหมายท่อน้ำร้อน Y 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AA6MVF 14H893 5707-II12 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"27.5 "BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿938
BRADY 5707-O มาร์กเกอร์ท่อน้ำร้อนเหลือง 1/2 ถึง 1-3 / 8 นิ้ว | AA6MVG 14H894 5707-O8"สีเหลือง1/2 to 1-3/8"5"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿650
BRADY 7374-1 ปากกามาร์คเกอร์น้ำร้อนเขียว 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AC9HYU 3GTU1 7374-114 "สีเขียว2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ขาวติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿719
BRADY 4335-A ปากกามาร์คเกอร์น้ำร้อนสีเขียว 3/4 ถึง 1-3 / 8 นิ้ว | AC9HZQ 3GTW8 4335-11 / 16 "สีเขียว3/4 to 1-3/8"11 / 16 "ขาวSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿861
BRADY 4335-B มาร์กเกอร์ท่อน้ำร้อนเขียว 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AC9JCA 3GUE5 ฮิต-B11 / 16 "สีเขียว1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "ขาวSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿1,027

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7374-4 เครื่องหมายท่อน้ำร้อน สีเขียว 3/4 ถึง 2-3/8 นิ้ว
฿719 / หน่วย