เบรดี้ 7377-1 | Pipe Marker จ่ายน้ำร้อน 2-1/2 ถึง 7-7/8 | 3gtu5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7377-1 Pipe Marker แหล่งจ่ายน้ำร้อน 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 | AC9HYY 3GTU5

BRADY 7377-1 เครื่องหมายท่อน้ำร้อน 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8

In Stock
รายการ: AC9HYY รุ่น: 7377-1ข้ามอ้างอิง: 3GTU5
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
฿719 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD2-1/2" to 7-7/8"
ความสูง2.25 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง14 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.47
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 7377-4 เครื่องหมายท่อจ่ายน้ำร้อน 3/4 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AC9HYZ 3GTU6 7377-47"สีเขียว3/4" to 2-3/8"1.125 "ขาวติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด฿732
BRADY 4338-A Pipe Marker Hot Water Supply 3/4 ถึง 1-3 / 8 In | AC9HZT 3GTX1 4338-11 / 16 "สีเขียว3/4 to 1-3/8"11 / 16 "ขาวSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿334
BRADY 4338-B Pipe Marker แหล่งจ่ายน้ำร้อน 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 | AC9JCC 3GUE7 ฮิต-B11 / 16 "สีเขียว1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "ขาวSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿463
BRADY 4338-C Pipe Marker แหล่งจ่ายน้ำร้อน 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8 | AC9JCL 3GUF8 4338-C2.5 "สีเขียว2-1/2 to 3-7/8"2.5 "ขาวSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿974
BRADY 4338-D เครื่องหมายท่อจ่ายน้ำร้อนสีเขียว 4 ถึง 6 นิ้ว | AC9JCW 3GUG9 4338-D3.187 "สีเขียว4 ถึง 6 "3.187 "ขาวSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿1,049
BRADY 7149-3C เครื่องหมายท่อจ่ายน้ำร้อน Y ถึง 3/4 นิ้ว | AE2ZWW 5ADF9 7149-3C2.75 "สีเหลือง3/4 "และเล็กกว่า2.25 "Blackติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด฿21
BRADY 7377-3C Pipe Marker จ่ายน้ำร้อนถึง 3/4 นิ้ว | AE3ZCD 5GXA1 7377-3C2.75 "สีเขียว3/4 "และเล็กกว่า2.25 "ขาวติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด฿21

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7377-1 เครื่องหมายท่อน้ำร้อน 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8
฿719 / หน่วย