Brady 7397-1 | เครื่องหมายท่อ น้ำดื่มไม่ได้ 2-1/2 ถึง 7-7/8 | 5gxa9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7397-1 เครื่องหมายท่อ น้ำไม่ดื่ม 2-1/2 ถึง 7-7/8 | AE3ZCK 5GXA9

BRADY 7397-1 เครื่องหมายท่อน้ำไม่ดื่ม 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8

In Stock
รายการ: AE3ZCK รุ่น: 7397-1การอ้างอิงโยง: 5GXA9
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
฿719 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD2-1/2" to 7-7/8"
ความสูง2.25 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง14 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.47
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 5730-I เครื่องหมายท่อน้ำไม่ดื่ม 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 | AA6MXF 14H940 5730- ฉัน8"สีเหลือง1-1/2 to 2-3/8"9"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿648
BRADY 5730-II มาร์กเกอร์ท่อน้ำไม่ดื่ม 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 | AA6MXG 14H941 5730-II12 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"27.5 "BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿954
BRADY 5730-O มาร์กเกอร์ท่อน้ำไม่ดื่ม 1/2 ถึง 1-3 / 8in | AA6MXH 14H942 5730-O8"สีเหลือง1/2 to 1-3/8"5"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿648
BRADY 4351-A เครื่องหมายท่อน้ำดื่มไม่ได้ 3/4 ถึง 1-3 / 8in | AC9HZV 3GTX3 4351-11 / 16 "สีเขียว3/4 to 1-3/8"11 / 16 "ขาวSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿326
BRADY 4351-B มาร์กเกอร์ท่อน้ำไม่ดื่ม 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 | AC9JCE 3GUE9 ฮิต-B11 / 16 "สีเขียว1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "ขาวSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿504
BRADY 4351-C Pipe Marker น้ำไม่ดื่ม 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8 | AC9JCN 3GUG1 4351-C2.5 "สีเขียว2-1/2 to 3-7/8"2.5 "ขาวSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿1,055
BRADY 4351-D ปากกามาร์คเกอร์สีเขียวน้ำดื่มไม่ได้ 4 ถึง 6 นิ้ว | AC9JCY 3GUH2 4351-D3.187 "สีเขียว4 ถึง 6 "3.187 "ขาวSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿853

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7397-1 เครื่องหมายท่อน้ำไม่ดื่ม 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8
฿719 / หน่วย