เบรดี้ 7408-1hv-pk | เครื่องหมายไปป์ คำอธิบาย: โซเดียมไฮโปคลอไรต์ Iiar System ชื่อย่อ Not Apply | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7408-1HV-PK Pipe Marker, Legend: Sodium Hypochlorite, Iiar System ตัวย่อ ไม่เกี่ยวข้อง | CH6MMV 781VD8

BRADY 7408-1HV-PK Pipe Marker, Legend: Sodium Hypochlorite, Iiar System ตัวย่อ ไม่เกี่ยวข้อง

In Stock
รายการ: CH6MMV รุ่น: 7408-1HV-PKข้ามอ้างอิง: 781VD8

รับโดย อาจ 14, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,269 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
ความทนทานโดยเฉลี่ย8 ปี ถึง 10 ปี
สีพื้นหลังส้ม
ตัวอักษรสูง3 1 / 2 "
สีBlack
เสร็จสิ้นมันเงา
เหมาะกับท่อ OD8 "และใหญ่กว่า
ความสูง4"
สไตล์การติดตั้งเครื่องหมายท่อกาว
ความยาวม้วน4"
ม้วนกว้าง24 "
ความหนา0.004 "
ทนต่อสภาพอากาศใช่
ความกว้าง24 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสหรัฐอเมริกา

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7408-1HV-PK Pipe Marker, Legend: Sodium Hypochlorite, Iiar System ตัวย่อ ไม่เกี่ยวข้อง
฿1,269 / หน่วย