Brady 7412-1 | Pipe Marker Steam Green 2-1/2 ถึง 7-7/8 In | 3gtv6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ปากกามาร์คเกอร์ BRADY 7412-1 Steam Green 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In | AC9HZF 3GTV6

BRADY 7412-1 Pipe Marker Steam Green 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In

In Stock
รายการ: AC9HZF รุ่น: 7412-1อ้างไขว้: 3GTV6
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
฿734 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD2-1/2" to 7-7/8"
ความสูง2.25 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง14 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.47
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 5767-HPHV เครื่องหมายท่อไอน้ำเหลือง 8 นิ้วขึ้นไป | AA6MZD 14H984 5767-เอชพีเอชวี32 "สีเหลือง8 "และใหญ่กว่า4.25 "Blackสายรัด-โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส฿1,639
BRADY 5767-I เครื่องหมายท่อไอน้ำเหลือง 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AA6MZE 14H985 5767- ฉัน8"สีเหลือง1-1/2 to 2-3/8"9"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿843
เครื่องหมายท่อ BRADY 5767-II ไอเหลือง 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AA6MZF 14H986 5767-II12 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"27.5 "BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿1,208
BRADY 5767-O Pipe Marker อบไอน้ำเหลือง 1/2 ถึง 1-3 / 8 นิ้ว | AA6MZG 14H987 5767-O8"สีเหลือง-5"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿650
BRADY 7412-4 ปากกามาร์คเกอร์ Steam Green 3/4 ถึง 2-3 / 8 In | AC9HZG 3GTV7 7412-47"สีเขียว3/4" to 2-3/8"1.125 "ขาวติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด฿718
BRADY 7270-1 เครื่องหมายท่อไอน้ำเหลือง 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AD9JLL 4T617 7270-114 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Blackติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿734
BRADY 7270-4 ปากกามาร์คเกอร์พ่นไอน้ำ สีเหลือง 3/4 ถึง 2-3/8 นิ้ว | AD9JLM 4T618 7270-47"สีเหลือง3/4" to 2-3/8"1.125 "Blackติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด฿718

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7412-1 Pipe Marker Steam Green 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In
฿734 / หน่วย