Brady 86574 | ป้ายเตือน 5-3/4 X 3 นิ้ว สีดำ/เหลือง เมตริก - แพ็ค 10 | 5enz5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 86574 ป้ายข้อควรระวัง 5-3 / 4 x 3 นิ้วสีดำ / เหลืองเมตริก - แพ็ค 10 อัน | AE3QCK 5ENZ5

BRADY 86574 ป้ายเตือน 5-3/4 x 3 นิ้ว สีดำ/เหลือง เมตริก - แพ็ค 10

In Stock
รายการ: AE3QCK รุ่น: 86574ข้ามอ้างอิง: 5ENZ5

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
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
฿1,249 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแท็กข้อควรระวัง
Grommetโลหะ
ความสูง5.75 "
ขนาดรู3 / 8 "
ตำนาน / สีพื้นหลังสีดำ / เหลือง
วัสดุโพลีเอสเตอร์เศรษฐกิจ
ย้อนกลับด้านตำนานโครงนี้ไม่ตรงตามข้อกำหนด OSHA ของรัฐบาลกลาง / รัฐ
ความกว้าง3"
ทนต่อแรงดึง75 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS4911998000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นGrommetย้อนกลับด้านตำนานราคา
BRADY 65348 ป้ายข้อควรระวัง 5-3 / 4 x 3 นิ้วสีดำ / เหลือง Osha - แพ็คละ 25 | AA7HEQ 15Y685 65348โลหะอย่าลบแท็กนี้เพื่อทำเช่นนั้นโดยไม่มีอำนาจจะหมายถึงการปลดปล่อยทันที อยู่ที่นี่เพื่อจุดประสงค์฿3,646
BRADY 87002 ป้ายข้อควรระวัง 5-3 / 4 x 3 นิ้วสีดำ / เหลืองเมตริก - แพ็ค 25 | AE2THF 4ZH27 87002โลหะอย่าลบแท็กนี้฿1,154
BRADY 76168 ป้ายข้อควรระวัง 5-3 / 4 x 3 นิ้วสีดำ / เหลือง Osha - แพ็คละ 25 | AF2HPK 6U879 761683 / 8 "อย่าลบแท็กนี้เพื่อทำเช่นนั้นโดยไม่มีอำนาจจะหมายถึงการปลดปล่อยทันที อยู่ที่นี่เพื่อจุดประสงค์฿3,691
BRADY 86545 ป้ายข้อควรระวัง 5-3 / 4 x 3 นิ้วดำ / เหลือง 3/8 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AF3RTW 8 ซม. 90 86545-อย่าลบแท็กนี้฿1,283
BRADY 86546 ป้ายข้อควรระวัง 5-3 / 4 x 3 นิ้วดำ / เหลือง 3/8 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AF3RTX 8 ซม. 91 86546-อย่าลบแท็กนี้฿1,423
BRADY 86544 ป้ายข้อควรระวัง 5-3 / 4 x 3 นิ้วดำ / เหลือง 3/8 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AF3RTY 8 ซม. 92 86544-อย่าลบแท็กนี้฿1,332
BRADY 86543 ป้ายเตือน 5-3/4 x 3 นิ้ว ดำ/เหลือง 3/8 นิ้ว - แพ็ค 10 ห่อ | AF4HNJ 8XCE3 86543-อย่าลบแท็กนี้฿1,496

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 86574 ป้ายเตือน 5-3/4 x 3 นิ้ว สีดำ/เหลือง เมตริก - แพ็ค 10
฿1,249 / หน่วย