เบรดี้ 8786-4 | Pipe Marker Engine Oil Y 3/4 ถึง 2-3/8 In | 9nm53 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 8786-4 น้ำมันเครื่องมาร์คเกอร์ Y 3/4 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AF4XAC 9NM 53

BRADY 8786-4 น้ำมันเครื่อง Marker Y 3/4 ถึง 2-3/8 In

In Stock
รายการ: AF4XAC รุ่น: 8786-4ข้ามอ้างอิง: 9NM53
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
฿787 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD3/4" to 2-3/8"
ความสูง1.125 "
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด4
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.08
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 4180-A Pipe Marker น้ำมันเครื่อง Y 3/4 ถึง 1-3 / 8 นิ้ว | AF3TNV 8CV99 4180-3/4 to 1-3/8"-Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿372
BRADY 8786-1 Pipe Marker น้ำมันเครื่อง Y 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AF4CBZ 8PJU5 8786-12-1/2 to 7-7/8"2.25 "ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด14 "฿787
BRADY 4180-C Pipe Marker น้ำมันเครื่อง Y 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8 In | AF4FWK 8VKR4 4180-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿823
BRADY 4180-B Pipe Marker น้ำมันเครื่อง Y 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 In | AF4JJP 8YAD0 ฮิต-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿445
BRADY 4180-D Pipe Marker น้ำมันเครื่องเหลือง 4 ถึง 6 นิ้ว | AF4LKH 9ADP8 4180-D4 ถึง 6 "-Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿845
BRADY 4180-F Pipe Marker น้ำมันเครื่องเหลือง 6 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AF4WHD 9MDT8 4180-F6 ถึง 7-7 / 8 "-สายรัด-แผ่นพลาสติกพิมพ์-฿876

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 8786-4 น้ำมันเครื่อง Marker Y 3/4 ถึง 2-3/8 In
฿787 / หน่วย