BRADY BBP31-ARCFLASH-KIT เครื่องพิมพ์ Bbp31 พร้อม Arc Flash Supply Kit
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเครื่องพิมพ์ฉลากเดสก์ท็อป |
สี | สีฟ้า / สีเทา |
ความสามารถในการพิมพ์สี | สีเดียว |
แสดง | หน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงขนาดใหญ่ |
รองรับรูปแบบฉลาก | ฉลากต่อเนื่องและไดคัท |
สูงสุด ความกว้างของเทป | 4" |
ความเร็วการพิมพ์สูงสุด | 3.0 นิ้ว / วินาที |
หัวพิมพ์ | ถ่ายโอนความร้อน / 300 dpi |
ความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์การพิมพ์ | BRADY (R) Workstation, MARKWARE (TM) เทปและซอฟต์แวร์ฉลาก |
ต้องใช้การพิมพ์แบบสแตนด์อโลน / พีซี | Stand Alone หรือ PC Printing |
ความต้องการของระบบ | การเชื่อมต่อ PC ผ่าน USB หรือ Serial Port, Windows XP / Vista / 7/8, โปรเซสเซอร์ Pentium 400 MHz, หน่วยความจำ 256 MB, พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ 500 MB, จอแสดงผล 800 x 600 พิกเซล, ไดรฟ์ซีดีรอม |
การประกัน | 5 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 49.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 84.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.16 |
รหัส HS | 8443321090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด ความกว้างของเทป | ความต้องการของระบบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
BBP31-GENIND-ชุด | 4" | การเชื่อมต่อ PC ผ่าน USB หรือ Serial Port, Windows XP / Vista / 7/8, โปรเซสเซอร์ Pentium 400 MHz, หน่วยความจำ 256 MB, พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ 500 MB, จอแสดงผล 800 x 600 พิกเซล, ไดรฟ์ซีดีรอม | ฿246,294 | ||
BBP31-LEANVW-ชุดคิท | 4" | การเชื่อมต่อ PC ผ่าน USB หรือ Serial Port, Windows XP / Vista / 7/8, โปรเซสเซอร์ Pentium 400 MHz, หน่วยความจำ 256 MB, พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ 500 MB, จอแสดงผล 800 x 600 พิกเซล, ไดรฟ์ซีดีรอม | ฿230,123 | ||
BBP31- ท่อ - ชุด | 5.75 " | USB และอีเธอร์เน็ตเป็นมาตรฐาน WIFI เสริมและ WIFI DIRECT | ฿269,671 | ||
BBP31-SFTY-ชุด | 4" | การเชื่อมต่อ PC ผ่าน USB หรือ Serial Port, Windows XP / Vista / 7/8, โปรเซสเซอร์ Pentium 400 MHz, หน่วยความจำ 256 MB, พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ 500 MB, จอแสดงผล 800 x 600 พิกเซล, ไดรฟ์ซีดีรอม | ฿220,442 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.