ชุดเครื่องพิมพ์ฉลากแบบพกพา Brady BMP21-PLUS-KIT1 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพิมพ์ฉลากหลายบรรทัดเพื่อระบุสินค้าอุตสาหกรรม สายไฟ แผง และแผงวงจร ชุดเครื่องพิมพ์ฉลาก Brady BMP21-PLUS นี้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ BMP21-PLUS, เคสแข็ง, แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ, อะแดปเตอร์ AC/เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ และตลับฉลากผ้าไนลอนขนาด 3/4 นิ้ว เหมาะสำหรับการพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด เครื่องหมายแผงวงจร เครื่องหมายสายเคเบิลและสายไฟ ฉลากการสื่อสารข้อมูล ฉลากแบบ Lean / 5S ฉลากแผง ฉลากความปลอดภัย และฉลากการบำรุงรักษา
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ชุดเครื่องพิมพ์ฉลาก Brady BMP21-PLUS-KIT1 ได้รับการเสริมด้วยยางกันกระแทกแบบขึ้นรูปและที่จับด้านข้างที่สะดวกสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
- จัดรูปแบบข้อมูลอัตโนมัติโดยใช้สัญลักษณ์มากกว่า 100 ตัวและขนาดตัวอักษรสูงสุด 40 พอยต์สำหรับฉลากที่ดูเป็นมืออาชีพ
- เครื่องพิมพ์นี้มีตัวจับฉลากแบบแฮนด์ฟรีที่จะจับฉลากของคุณจนกว่าคุณจะพร้อมใช้
- รองรับตลับหมึกแบบดรอปอินที่มีฉลากต่อเนื่องใน 10 วัสดุ & ความกว้างฉลากสูงสุด 0.75 นิ้ว
- หน่วยนี้แสดงข้อมูลบนหน้าจอ LCD ที่มีแสงพื้นหลังซึ่งมีความละเอียด 132 x 64 พิกเซลและแป้นพิมพ์ออนบอร์ดที่มีตัวอักษร A ถึง Z และตัวเลข 0 ถึง 9
- เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนทางทหาร
- ชุดเครื่องพิมพ์ฉลากแบบพกพา Brady BMP21-PLUS-KIT1 นี้ยึดติดกับอุปกรณ์เสริมแม่เหล็กสำหรับงานหนักหรือเชือกเส้นเล็กสำหรับการใช้งานแบบแฮนด์ฟรี
- มีหน่วยความจำ 16 MB พร้อม 2 MB สำหรับจัดเก็บฉลาก 12 ป้าย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ตลับหมึก Brady M21-750-499: ป้ายลวดและสายเคเบิลผ้าไนลอนนี้สามารถติดตั้งเข้ากับชุดเครื่องพิมพ์ฉลากพกพา Brady BMP21-PLUS-KIT1 นี้ได้อย่างง่ายดาย
มาตรฐานและการรับรอง:
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม จะเพิ่มสัญลักษณ์ให้กับฉลากในชุดเครื่องพิมพ์ฉลาก Brady BMP21-PLUS-KIT1 นี้ได้อย่างไร
A.
- วางเคอร์เซอร์โดยใช้ปุ่มลูกศรที่ตำแหน่งที่จะเพิ่มสัญลักษณ์
- กดปุ่ม SYMBOL (ลูกศรขึ้นบวก 1 ตัวเลข) ผู้ใช้ยังสามารถกดปุ่มเมนูและเลือกตัวเลือกสัญลักษณ์
- เลือกหมวดสัญลักษณ์ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Enter
- ใช้ปุ่มนำทางเพื่อเลือกสัญลักษณ์ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Enter
- สัญลักษณ์ควรแสดงที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ด้วยขนาดตัวอักษรเดียวกัน
ถาม ชุดเครื่องพิมพ์ฉลาก Brady BMP21-PLUS-KIT1 นี้มีคะแนนด้านสิ่งแวดล้อมเท่าไร
A. สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 40 ถึง 110 องศาฟาเรนไฮต์ (4 ถึง 43 องศาเซลเซียส) และความชื้นตั้งแต่ 10% ถึง 90% (ไม่มีการควบแน่น)
ถาม ชุดเครื่องพิมพ์ฉลาก Brady BMP21-PLUS-KIT1 นี้ใช้พลังงานอย่างไร
A. ชุดเครื่องพิมพ์ฉลาก Brady BMP21-PLUS-KIT1 นี้สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA 6 ก้อนหรือชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน นอกจากนี้ยังสามารถจ่ายไฟโดยตรงจากเต้าเสียบโดยใช้อะแดปเตอร์ไฟ AC/DC