Briskheat Gdpcs23 | ฮีตเตอร์ดรัม 250w 2a Ac 240v | 21ej61 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRISKHEAT GDPCS23 เครื่องทำความร้อนกลอง 250w 2a Ac 240v | AF7HYW 21EJ61

BRISKHEAT GDPCS23 เครื่องทำความร้อนแบบดรัม 250w 2a Ac 240v

In Stock
รายการ: AF7HYW รุ่น: GDPCS23อ้างไขว้: 21EJ61
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
฿10,627 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อนกลอง
แอมป์เอซี2.0
ช่วงการควบคุม50 องศาถึง 160 องศา F
ความจุถัง30 แกลลอน.
กลอง Dia18-3 / 5 "
ความสูง1 / 4 "
ความยาว58.5 "
ขับเคลื่อนด้วยติดตั้งระบบไฟฟ้า
ความกว้างสายคล้อง3"
แรงดันไฟฟ้า240
ความหนาแน่นของวัตต์1.23W / ตร.ม. ใน.
วัตต์250
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS8516808000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาแน่นของวัตต์แอมป์เอซีช่วงการควบคุมวัตต์ความกว้างความจุถังกลอง Diaความสูงราคา
เครื่องทำความร้อนกลอง BRISKHEAT GDHCS10 550w 4.9a Ac 120v | AF7HYP 21EJ47 GDHCS104.90W / ตร.ม. ใน.4.950 องศาถึง 450 องศา F5504"5 แกลลอน.11.125 "1 / 4 "฿9,581
BRISKHEAT GDPCS15 เครื่องทำความร้อนกลอง 300w 2.5a Ac 120v | AF7HYQ 21EJ48 GDPCS 151.23W / ตร.ม. ใน.2.550 องศาถึง 160 องศา F3004"55 แกลลอน.22-1 / 3 "1 / 4 "฿12,730
BRISKHEAT GDPCS13 เครื่องทำความร้อนกลอง 250w 2a Ac 120v | AF7HYR 21EJ49 GDPCS 131.23W / ตร.ม. ใน.2.050 องศาถึง 160 องศา F2504"30 แกลลอน.18-3 / 5 "1 / 4 "฿11,911
BRISKHEAT GDPCS11 เครื่องทำความร้อนกลอง 200w 1.7a Ac 120v | AF7HYT 21EJ50 GDPCS 111.23W / ตร.ม. ใน.1.750 องศาถึง 160 องศา F2004"15 แกลลอน.14 "1 / 4 "฿10,443
BRISKHEAT GDPCS10 เครื่องทำความร้อนกลอง 150w 1.25a Ac 120v | AF7HYU 21EJ51 GDPCS 101.23W / ตร.ม. ใน.1.350 องศาถึง 160 องศา F1504"5 แกลลอน.11.125 "1 / 4 "฿9,581
BRISKHEAT GDPCS21 เครื่องทำความร้อนกลอง 200w 1.7a Ac 240v | AF7HYX 21EJ62 GDPCS 211.23W / ตร.ม. ใน.1.750 องศาถึง 160 องศา F2004"15 แกลลอน.14 "1 / 4 "฿10,710
BRISKHEAT GDPCS20 เครื่องทำความร้อนกลอง 150w 1.25a Ac 240v | AF7HYY 21EJ63 GDPCS 201.23W / ตร.ม. ใน.1.350 องศาถึง 160 องศา F1504"5 แกลลอน.11.125 "1 / 4 "฿8,215

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRISKHEAT GDPCS23 เครื่องทำความร้อนแบบดรัม 250w 2a Ac 240v
฿10,627 / หน่วย