Briskheat Hstat202002 | เทปทำความร้อน 1.2a | 21tx46 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRISKHEAT HSTAT202002 เทปทำความร้อน 1.2A | AG9QYB 21TX46

BRISKHEAT HSTAT202002 เทปทำความร้อน 1.2A

In Stock
รายการ: AG9QYB รุ่น: HSTAT202002ข้ามอ้างอิง: 21TX46

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿15,791 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทปความร้อน
ความถูกต้อง+/- 10 องศา F
แอมป์1.2
ตัวควบคุมใช่
ความยาว24 "
แม็กซ์ ชั่วคราว450 องศา F
ชั่วคราว พิสัย10 Degrees to 218 Degrees
แรงดันไฟฟ้า240
วัตต์288
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ความยาวแม็กซ์ ชั่วคราวความกว้างราคา
BRISKHEAT HSTAT052002 เทปความร้อน 0.3A | AG9QXR 21TX36 HSTAT0520020.324 "450 องศา F0.5 "฿10,767
BRISKHEAT HSTAT052004 เทปความร้อน 0.6A | AG9QXT 21TX37 HSTAT0520040.64ft450 องศา F0.5 "฿11,003
BRISKHEAT HSTAT052006 เทปความร้อน 0.9A | AG9QXU 21TX38 HSTAT0520060.96"450 องศา F0.5 "฿11,910
BRISKHEAT HSTAT052008 เทปความร้อน 1.2A | AG9QXV 21TX39 HSTAT0520081.28ft450 องศา F0.5 "฿12,759
BRISKHEAT HSTAT102002 เทปความร้อน 0.6A | AG9QXW 21TX41 HSTAT1020020.624 "425 องศา F1"฿10,338
BRISKHEAT HSTAT102004 เทปความร้อน 1.2A | AG9QXX 21TX42 HSTAT1020041.24ft450 องศา F1"฿11,547
BRISKHEAT HSTAT102006 เทปความร้อน 1.8A | AG9QXY 21TX43 HSTAT1020061.86"450 องศา F1"฿12,617

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRISKHEAT HSTAT202002 เทปทำความร้อน 1.2A
฿15,791 / หน่วย