Briskheat Sdc120kc-a | Sdc เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ 120v KC | 13p847 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRISKHEAT SDC120KC-A Sdc เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ 120v KC | AA6BGE 13P847

BRISKHEAT SDC120KC-A เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ Sdc 120v KC

In Stock
รายการ: AA6BGE รุ่น: SDC120KC-Aอ้างไขว้: 13P847
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
฿16,904 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวควบคุมอุณหภูมิ
สัญญาณเตือนNA
แอมป์10
โหมดการควบคุมเปิดปิด
ความลึก1 3 / 4 "
hysteresis1-20 องศา
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120
ความยาว5 297 / 500 "
เอาท์พุต120 VAC
การใช้พลังงาน120 VAC
ชนิดเซนเซอร์K
การตั้งค่าความแม่นยำความแม่นยำ: +/- 0.6% ของ Span, +/- 1 Digit
สลับฟังก์ชั่นเปิดปิด
ชั่วคราว พิสัย(0-600 องศา C)
ชนิดภาพเขียนแบบตั้งโต๊ะ
ความกว้าง4 43 / 125 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.36
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS9032100090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: SDC BENCHTOP TEMPERATURE CONTROLLER, 120V, K-TYPE Degrees C, ON-OFF CONTROL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดเซนเซอร์สลับฟังก์ชั่นชั่วคราว พิสัยราคา
BRISKHEAT SDC120JF-A Sdc เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ 120v JF | AA6BGB 13P844 SDC120JF-AJเปิดปิด32-999 องศา F (0-600 องศา C)฿17,854
BRISKHEAT SDC120JC-A Sdcbench ตัวควบคุมอุณหภูมิสูงสุด 120v J | AA6BGC 13P845 SDC120JC-AJเปิด / ปิด32-999 องศา F (0-600 องศา C)฿17,781
BRISKHEAT SDC120KF-A Sdc เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ 120v K | AA6BGD 13P846 SDC120KF-AKเปิด / ปิด32-999 องศา F (0-600 องศา C)฿17,671

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRISKHEAT SDC120KC-A เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ Sdc 120v KC
฿16,904 / หน่วย