BRISKHEAT SRL06241ADJB เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคนควบคุม 50-450 องศาF
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคน |
ความถูกต้อง | +/- 15 องศา F |
แอมป์ | 3 |
ตัวควบคุม | ใช่ |
ความยาว | 24 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 450 องศา F |
ชั่วคราว พิสัย | 10 Degrees to 218 Degrees |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 360 |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์ | ชิ้น | ความยาว | ชั่วคราว พิสัย | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRL06121PADJB | 1.5 | เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคน | 12 " | 10 Degrees to 218 Degrees | 120 | 6" | ฿11,917 | |
SRL06121ADJB | 1.5 | เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคน | 12 " | 10 Degrees to 218 Degrees | 120 | 6" | ฿10,790 | |
SRL06241PADJB | 3 | เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคน | 24 " | 10 Degrees to 218 Degrees | 120 | 6" | ฿13,524 | |
SRL06361PADJB | 4.5 | เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคน | 36 " | 10 Degrees to 218 Degrees | 120 | 6" | ฿18,585 | |
SRL06361ADJB | 4.5 | เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคน | 36 " | 10 Degrees to 218 Degrees | 120 | 6" | ฿18,176 | |
SRL12121PADJB | 3 | เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคน | 12 " | 10 Degrees to 218 Degrees | 120 | 12 " | ฿12,851 | |
SRL12121ADJB | 3 | เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคน | 12 " | 10 Degrees to 218 Degrees | 120 | 12 " | ฿13,278 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.