BRISKHEAT TD101X-200 เทอร์โมสตัทแรงดันสาย 22A 185-200F 277VAC
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ |
ความถูกต้อง | +/- 15 องศา F |
แอมป์ | 25 |
ความสูง | 2.9 " |
ความยาว | 2.9 " |
ชั่วคราว พิสัย | 185 องศาถึง 200 องศา F |
แรงดันไฟฟ้า | สูงสุด 277 VAC |
ความกว้าง | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความถูกต้อง | แอมป์ | ความสูง | ความยาว | ชั่วคราว พิสัย | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD101X-050 | +/- 15 องศา F | 25 | 2.9 " | 2.9 " | 35 องศาถึง 50 องศา F | สูงสุด 277 VAC | 2" | ฿8,692 | |
TD101X-060 | +/- 15 องศา F | 25 | 2.9 " | 2.9 " | 45 องศาถึง 60 องศา F | สูงสุด 277 VAC | 2" | ฿8,805 | |
TD101X-075 | +/- 15 องศา F | 25 | 2.9 " | 2.9 " | 60 องศาถึง 75 องศา F | สูงสุด 277 VAC | 2" | ฿8,806 | |
TD101X-105 | +/- 15 องศา F | 25 | 2.9 " | 2.9 " | 90 องศาถึง 105 องศา F | สูงสุด 277 VAC | 2" | ฿8,692 | |
TB111N-325 | +/- 5 องศา F | 22 | 10.25 " | 10.25 " | 25 องศาถึง 325 องศา F | สูงสุด 480 VAC | 4.75 " | ฿43,219 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.