BRISKHEAT TOTE481-ADJ Ibc Heater 1440w 12a Ac 120v 0.15 พร้อม Square In
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนถัง IBC |
แอมป์เอซี | 12 |
ช่วงการควบคุม | 50 องศาถึง 160 องศา F |
ความสูง | 1.5 " |
ความยาว | 192 " |
ขับเคลื่อนด้วย | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ชนิดภาพเขียน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความหนาแน่นของวัตต์ | 0.15W / ตร.ม. ใน. |
วัตต์ | 1440 |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 8516808000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์เอซี | ช่วงการควบคุม | ความหนาแน่นของวัตต์ | วัตต์ | ความกว้าง | ความจุถัง | กลอง Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDHCS11 | 120 | 5.8 | 50 องศาถึง 450 องศา F | 4.9W / ตร.ม. ใน. | 700 | 4" | 15 แกลลอน. | 14 " | ฿10,443 | |
GDPCS 25 | 240 | 2.5 | 50 องศาถึง 160 องศา F | 1.23W / ตร.ม. ใน. | 300 | 4" | 55 แกลลอน. | 22-1 / 3 " | ฿12,943 | |
TOTE362-เอดีเจ | 240 | 12 | 50 องศาถึง 160 องศา F | 0.2W / ตร.ม. ใน. | 2880 | 36 " | - | - | ฿104,920 | |
GDHCS15 | 120 | 10.0 | 50 องศาถึง 450 องศา F | 4.90W / ตร.ม. ใน. | 1200 | 4" | 55 แกลลอน. | 22-1 / 3 " | ฿13,504 | |
GDHCS13 | 120 | 8.3 | 50 องศาถึง 450 องศา F | 4.90W / ตร.ม. ใน. | 1000 | 4" | 30 แกลลอน. | 18-3 / 5 " | ฿11,911 | |
GDHCS20 | 240 | 4.9 | 50 องศาถึง 450 องศา F | 4.90W / ตร.ม. ใน. | 550 | 4" | 5 แกลลอน. | 11.125 " | ฿9,581 | |
TOTE361-เอดีเจ | 120 | 12.0 | 50 องศาถึง 160 องศา F | 0.20W / ตร.ม. ใน. | 1440 | - | - | - | ฿104,920 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.