BROAN NUTONE 332H โบลเวอร์ 900 Cfm
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจไอเสีย |
แอมป์ | 5.7 |
CFM @ 0.100 นิ้ว SP | 900 |
CFM @ 0.200 นิ้ว SP | 875 |
CFM @ 0.400 นิ้ว SP | 810 |
CFM @ 0.600 นิ้ว SP | 750 |
CFM @ 0.800 นิ้ว SP | 650 |
เหมาะกับ Duct Dia | 10 " |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 4-3 / 4 " |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 28.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมขัดเงา |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 24.75 " |
Hz | 60 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคาหรือผนัง |
ระยะ | 1 |
ควบคุมความเร็ว | 4C254 (Ivory) หรือ 6E898 (White) |
ชนิดภาพเขียน | เมาท์ภายนอก |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 79.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 72.14 |
รหัส HS | 8414513000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | CFM @ 0.100 นิ้ว SP | CFM @ 0.200 นิ้ว SP | ความลึกที่อยู่อาศัย | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335 | 3.00 | 1200 | 1150 | 10 " | 29.5 " | 22 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.