BROAN NUTONE 412401 ฮูดท่อไร้ท่อ 24 นิ้ว สีขาว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮูดช่วง |
แอมป์ | 2.0 |
สี | ขาว |
ความลึก | 17-1 / 2 " |
ความสูง | 6" |
Hz | 60 |
ชนิดภาพเขียน | เศรษฐกิจสว่างขึ้น |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 69.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.3 |
รหัส HS | 8414600000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | สี | ความลึก | ความสูง | ชิ้น | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403601 | 2.0 | ขาว | 17-1 / 2 " | 6" | ฮูดช่วง | เศรษฐกิจสว่างขึ้น | 36 " | - | RFQ
| |
423601 | 2.0 | ขาว | 17-1 / 2 " | 6" | ฮูดช่วง | เศรษฐกิจสว่างขึ้น | 36 " | - | RFQ
| |
403001 | 2.0 | ขาว | 17-1 / 2 " | 6" | ฮู้ดแบบมีไฟส่องสว่างแบบประหยัด | ระบายอากาศในแนวตั้ง 2 ความเร็ว | 30 " | ฿5,667 | ||
413001 | 2.0 | ขาว | 17-1 / 2 " | 6" | ฮู้ดแบบมีไฟส่องสว่างแบบประหยัด | ระบายฟรี 2 ความเร็ว | 30 " | ฿5,300 | ||
423001 | 2.0 | ขาว | 17-1 / 2 " | 6" | ฮู้ดแบบมีไฟส่องสว่างแบบประหยัด | ระบายอากาศในแนวตั้ง 2 ความเร็ว | 30 " | ฿5,492 | ||
423004 | 2.0 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 17-1 / 2 " | 6" | ฮู้ดแบบมีไฟส่องสว่างแบบประหยัด | ระบายอากาศในแนวตั้ง 2 ความเร็ว | 30 " | ฿8,140 | ||
BCSD130SS | 1.4 | เงิน | 19.625 " | 6 | ฮูดช่วง | ภายใต้คณะรัฐมนตรี | - | ฿13,366 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.