BROAN NUTONE AE110SL ชุดพัดลมขนาดกลาง ขนาด 9 1/4 นิ้ว x 10 นิ้ว x 5 3/4 นิ้ว 110 Cfm 0.5A
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดพัดลม |
แอมป์ | 0.5A |
CFM @ 0.100 นิ้ว SP | 110 |
ปล่อย | ตามแนวนอน |
ท่อ Dia | 4" |
ความยาวตะแกรง | 11 3 / 4 " |
ความกว้างของตะแกรง | 12 1 / 2 " |
เครื่องทำความร้อน | ไม่ |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 5 3 / 4 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 9 1 / 4 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | gal.vanized เหล็ก |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 10 " |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
สถานที่ติดตั้ง | เพดาน |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
โปรไฟล์ | กลาง |
ต้องใช้ | ท่อส่งลม |
โซวอน @ 0.100-In. SP @ 5 ฟุต | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | AC 120V |
วัตต์ | 23.4W |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.