บราวน์&ชาร์ป 599-7031-3 | Dial Test Indicator .0005 นิ้ว 1.5 นิ้ว | 38n945 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BROWN & SHARPE 599-7031-3 Dial Test Indicator .0005 นิ้ว 1.5 นิ้ว | AC7MCQ 38N945

TESA BROWN SHARPE 599-7031-3 Dial Test Indicator .0005 นิ้ว 1.5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC7MCQ รุ่น: 599-7031-3อ้างไขว้: 38N945
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
฿14,896 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวบ่งชี้การทดสอบการหมุน
ประเภทแบริ่งที่ราบ
จุดติดต่อ Dia0.080 "
ความยาวของจุดสัมผัส1 / 2 "
รูปแบบจุดติดต่อคาไบด์
สีของสายโทรศัพท์ขาว
โทรอ่าน0-15-0
กดขนาด1.5 "
graduations0.0005 "
รูปแบบตัวบ่งชี้แนวตั้ง
พิสัย0 ถึง 0.03 "
ช่วงต่อการปฏิวัติ0.0005 "
การอ่านสมดุลย์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.86
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.03
รหัส HS9017308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCH

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทแบริ่งกดขนาดgraduationsพิสัยราคา
BROWN & SHARPE 74.111366 ตัวบ่งชี้การทดสอบ 1.6 มม. 37.5 มม. สีขาว | AC7MCL 38N922 74.111366ประดับด้วยเพชรพลอย37.5mm0.01mm0 ถึง 1.6mm฿16,159
BROWN & SHARPE 599-7022-3 Dial Test Indicator .008 นิ้ว 1.5 นิ้ว สีขาว | AC7MCM 38N937 599-7022-3ที่ราบ1.5 "0"0 ถึง 0.008 "฿23,684
BROWN & SHARPE 599-7023-6 Dial Test Indicator .0001 นิ้ว 1.5 นิ้ว | AC7MCN 38N938 599-7023-6ที่ราบ1.5 "0.0001 "0 ถึง 0.0001 "฿18,670
BROWN & SHARPE 599-7031-14 Dial Test Indicator .01mm 38mm สีเหลือง | AC7MCP 38N944 599-7031-14ที่ราบ38mm0.01mm0 ถึง 0.8mm฿15,598
BROWN & SHARPE 599-7031-6 Dial Test Indicator .0005 นิ้ว 1.5 นิ้ว | AC7MCR 38N946 599-7031-6ที่ราบ1.5 "0.0005 "0 ถึง 0.03 "฿15,241
BROWN & SHARPE 599-7032-13 Dial Test Indicator .002mm 28mm สีเหลือง | AC7MCT 38N947 599-7032-13ที่ราบ28mm0.002mm0 ถึง 0.2mm฿16,465
BROWN & SHARPE 599-7032-6 Dial Test Indicator .0001 นิ้ว 1 นิ้ว สีขาว | AC7MCU 38N948 599-7032-6ที่ราบ1"0.0001 "0 ถึง 0.008 "฿16,156

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TESA BROWN SHARPE 599-7031-3 Dial Test Indicator .0005 นิ้ว 1.5 นิ้ว
฿14,896 / หน่วย