BUCKHORN INC AS3424201201006 ภาชนะฝาที่แนบมา 6.62 Cu Feet สีเทา
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แนบฝาภาชนะ |
สี | สีเทา |
ความสูงภายใน | 18.125 " |
ความยาวภายใน | 29.875 " |
ความกว้างภายใน | 19.125 " |
ความจุโหลด | 100 ปอนด์ |
วัสดุ | พอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม |
ความสูงภายนอก | 19.625 " |
ความยาวภายนอก | 34 " |
ความกว้างภายนอก | 24 " |
UPC | 997852070186 |
ปริมาณ | 6.62 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 6.62 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 49.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 3923100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวภายนอก | สี | ความสูงภายใน | ความกว้างภายนอก | ปริมาณ | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARXNUMX | 27 " | สีแดง | 11 " | 16 15 / 16 " | 2.25 ลูกบาศ์ก ฟุต | 25 " | 15.5 " | 100 ปอนด์ | ฿3,518 | ||
ARXNUMX | 27 " | สีน้ำเงิน | 11 " | 16 15 / 16 " | 2.25 ลูกบาศ์ก ฟุต | 25 " | 15.5 " | 100 ปอนด์ | ฿3,518 | ||
ARXNUMX | 27 " | สีเขียว | 11 " | 16 15 / 16 " | 2.25 ลูกบาศ์ก ฟุต | 25 " | 15.5 " | 100 ปอนด์ | ฿3,518 | ||
39280 | 28 " | สีเทา | 14 " | 20 13 / 16 " | 3.8 ลูกบาศ์ก ฟุต | 23 " | 15 " | 100 ปอนด์ | ฿7,747 | ||
39175 | 24 " | สีเทา | 11 " | 19.5 " | 2.30 ลูกบาศ์ก ฟุต | 19 " | 14.5 " | 80 ปอนด์ | ฿4,786 | ||
39160 | 27 " | สีเทา | 11 " | 16 15 / 16 " | 2.25 ลูกบาศ์ก ฟุต | 25 " | 15.5 " | 100 ปอนด์ | ฿3,518 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.