BUCKHORN INC BG4840332063002 ภาชนะพับได้ 48 x 40 นิ้ว สีฟ้า
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Colla Psible Bulk คอนเทนเนอร์ |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูงภายใน | 28 " |
ความยาวภายใน | 45 " |
ความกว้างภายใน | 37 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง |
ความสูงภายนอก | 33 " |
ความยาวภายนอก | 48 " |
ความกว้างภายนอก | 40 " |
UPC | 032903786323 |
ปริมาณ | 28.4 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 28.4 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 55.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 3923100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | สี | เสร็จสิ้น | ความสูงภายนอก | ความยาวภายนอก | ความกว้างภายนอก | ใช้ Lid Number | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN3230252010000 | พลาสติกโฟมโครงสร้าง HDPE | Black | - | 25 " | 32 " | 30 " | Mfr. เลขที่ LID-TS3230020010000 | 8.4 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿21,675 | ||
BN3230342010000 | พลาสติกโฟมโครงสร้าง HDPE | Black | - | 34 " | 32 " | 30 " | Mfr. เลขที่ LID-TS3230020010000 | 12.25 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿18,715 | ||
BH4840342010000 | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง | Black | - | 34 " | 48 " | 40 " | Mfr. เลขที่ LID-TH484002001000N | 24.38 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿37,014 | ||
BH4845342010000 | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง | Black | - | 34 " | 48 " | 45 " | Mfr. เลขที่ LID-TH4845020010000 | 28.38 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿42,687 | ||
BG4840460263000 | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง | สีน้ำเงิน | - | 46 " | 48 " | 40 " | - | 41.7 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿31,101 | ||
BN4845252010000 | พลาสติกโฟมโครงสร้าง HDPE | Black | HDPE และโฟมโครงสร้าง | 25 " | 48 " | 45 " | - | 19.1 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿23,267 | ||
BN4845412010000 | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | Black | HDPE | 41 " | 48 " | 45 " | 4TF37 | - | ฿34,721 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.