BUCKHORN INC SW4815080206000 ภาชนะติดผนัง 48 นิ้ว ยาว 15 นิ้ว กว้าง 100 ปอนด์
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ภาชนะติดผนัง |
สี | สีเทา |
ความสูงภายใน | 6.875 " |
ความยาวภายใน | 45.375 " |
ความกว้างภายใน | 13 " |
ความจุโหลด | 100 ปอนด์ |
วัสดุ | พลาสติก HDPE |
ความสูงภายนอก | 7.5 " |
ความยาวภายนอก | 48 " |
ความกว้างภายนอก | 15 " |
ปริมาณ | 2.35 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 2.35 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 3923100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวภายใน | ความยาวภายนอก | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
SW241508A206000 | 21.375 " | 24 " | 1.11 ลบ.ม. ฟุต | ฿2,704 | ||
SW3215080206000 | 29.375 " | 32 " | 1.52 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿3,986 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.