BUILDPRO TMB57846 โต๊ะเชื่อม 78w 46d ความจุ 4400
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตารางที่เชื่อม |
สามารถปรับความสูง | ไม่ |
สี | สีดำ / เหลือง |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
เสร็จสิ้น | แผ่นโต๊ะธรรมดาโครงโต๊ะทาสีดำขาทาสีเหลือง |
ความจุโหลด | ปอนด์ 4400 |
ความลึกโดยรวม | 46 " |
ความสูงโดยรวม | 30 " |
ความกว้างโดยรวม | 78 " |
ความลึกของพื้นผิวการทำงาน | 46 " |
รูปแบบพื้นผิวการทำงาน | CNC Machined 5/8 "Holes In 2" Grid Pattern And 1-3 / 4 "Slots between Plates |
ความกว้างของพื้นผิวการทำงาน | 78 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 346.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 205.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 122.56 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | เสร็จสิ้น | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
TMA57838 | แผ่นโต๊ะธรรมดาโครงโต๊ะทาสีดำขาทาสีเหลือง | 38 " | 36 " | ฿216,730 | RFQ
|
TMA57846 | แผ่นโต๊ะธรรมดาโครงโต๊ะทาสีดำขาทาสีเหลือง | 46 " | 36 " | ฿255,116 | RFQ
|
ทหารไทย57838 | แผ่นโต๊ะธรรมดาโครงโต๊ะทาสีดำขาทาสีเหลือง | 38 " | 30 " | ฿216,730 | RFQ
|
ทีเอ็มซี57838 | แผ่นโต๊ะธรรมดาโครงโต๊ะทาสีดำขาทาสีเหลือง | 38 " | 24 " | ฿194,555 | RFQ
|
ทีเอ็มซี57846 | แผ่นโต๊ะธรรมดาโครงโต๊ะทาสีดำขาทาสีเหลือง | 46 " | 24 " | ฿233,936 | RFQ
|
TMQA57838 | แผ่นโต๊ะไนไตรด์ (ผ่านการอบด้วยความร้อน), โครงโต๊ะทาสีดำ, ขาโต๊ะทาสีเหลือง | 38 " | 36 " | ฿266,024 | RFQ
|
TMQA57846 | แผ่นโต๊ะไนไตรด์ (ผ่านการอบด้วยความร้อน), โครงโต๊ะทาสีดำ, ขาโต๊ะทาสีเหลือง | 46 " | 36 " | ฿311,343 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.