BUILDPRO TMQB52238 โต๊ะเชื่อม 38w 22d ความจุ 1300 Nitrited
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตารางที่เชื่อม |
สามารถปรับความสูง | ไม่ |
สี | สีดำ / เหลือง |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
เสร็จสิ้น | แผ่นโต๊ะไนไตรด์ (ผ่านการอบด้วยความร้อน), โครงโต๊ะทาสีดำ, ขาโต๊ะทาสีเหลือง |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1300 |
ความลึกโดยรวม | 22 " |
ความสูงโดยรวม | 30 " |
ความกว้างโดยรวม | 38 " |
ความลึกของพื้นผิวการทำงาน | 22 " |
รูปแบบพื้นผิวการทำงาน | CNC Machined 5/8 "Holes In 2" Grid Pattern And 1-3 / 4 "Slots between Plates |
ความกว้างของพื้นผิวการทำงาน | 38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 112.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 102.87 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.87 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.