BULLDOG 15815142 แจ็ค ไซด์วินด์หมุน 2000 ปอนด์
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แม่แรงหมุนรถพ่วง |
ระยะการปรับ | 15 |
ฐาน | 7-1/2 x 3-3/4" |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
เสร็จสิ้น | ทาสีด้านนอกสังกะสีใสด้านใน |
จัดการ | แถ |
ช่วงยก | 15 " |
ยกความจุ | 2000 ปอนด์ |
ความจุโหลด | 3000 ปอนด์ |
ขายึด | รอยต่อท่อเชื่อม |
ความสูงโดยรวม | 41.8 " |
ความยาวหด | 14.25 " |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 3000 ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | ลมด้านข้าง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.