BUNTING BEARINGS B932C008020-13 Cored Cast Bar ขนาด 1 x 2-1 / 2 x 13 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บาร์ Cored |
ประเภทล้อแม็ก | ตะกั่วดีบุก |
ภายใน Dia | 1" |
ความยาว | 13 " |
วัสดุ | บรอนซ์ |
สูงสุด Pv | 75,000 |
ภายนอก Dia. | 2.5 " |
ชั่วคราว พิสัย | -450 องศาถึง 500 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|
B932C004008-13 | 1 / 2 " | 1" | ฿2,542 | |
B932C006010-13 | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿3,353 | |
B932C008012-13 | 1" | 1.5 " | ฿4,082 | |
B932C008014-13 | 1" | 1.75 " | ฿6,346 | |
B932C008016-13 | 1" | 2" | ฿8,902 | |
B932C008024-13 | 1" | 3" | ฿23,196 | |
B932C010014-13 | 1.25 " | 1.75 " | ฿4,835 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.