BUNTING BEARINGS B932S000012-13 Solid Cast Bar ขนาด 1-1 / 2 x 13 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่งทึบ |
ประเภทล้อแม็ก | ตะกั่วดีบุก |
ความยาว | 13 " |
วัสดุ | บรอนซ์ |
สูงสุด Pv | 75,000 |
ภายนอก Dia. | 1.5 " |
ชั่วคราว พิสัย | -450 องศาถึง 500 องศา F |
ความหนา | 1.5 " |
UPC | 695977864559 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.06 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทล้อแม็ก | วัสดุ | สูงสุด Pv | ภายนอก Dia. | ชั่วคราว พิสัย | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B932S000003-13 | ตะกั่วดีบุก | บรอนซ์ | 75,000 | 3 / 8 " | -450 องศาถึง 500 องศา F | 3 / 8 " | - | RFQ
|
B932S000004-13 | ตะกั่วดีบุก | บรอนซ์ | 75,000 | 1 / 2 " | -450 องศาถึง 500 องศา F | 1 / 2 " | - | RFQ
|
B932S000005-13 | ตะกั่วดีบุก | บรอนซ์ | 75,000 | 5 / 8 " | -450 องศาถึง 500 องศา F | 5 / 8 " | - | RFQ
|
B932S000006-13 | ตะกั่วดีบุก | บรอนซ์ | 75,000 | 3 / 4 " | -450 องศาถึง 500 องศา F | 3 / 4 " | - | RFQ
|
B932S000007-13 | ตะกั่วดีบุก | บรอนซ์ | 75,000 | 7 / 8 " | -450 องศาถึง 500 องศา F | 7 / 8 " | - | RFQ
|
B932S000008-13 | ตะกั่วดีบุก | บรอนซ์ | 75,000 | 1" | -450 องศาถึง 500 องศา F | 1" | - | RFQ
|
B932S000009-13 | ตะกั่วดีบุก | บรอนซ์ | 75,000 | 1.125 " | -450 องศาถึง 500 องศา F | 1.125 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.