Bunting Bearings B954s000006-13 | แท่งหล่อแข็ง ขนาด 3/4 X 13 นิ้ว สีบรอนซ์ | 22pr75 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUNTING BEARINGS B954S000006-13 เหล็กหล่อตัน ขนาด 3/4 x 13 นิ้ว สีบรอนซ์ | AG9WJR 22PR75

BUNTING BEARINGS B954S000006-13 Solid Cast Bar ขนาด 3/4 x 13 นิ้วสีบรอนซ์

In Stock
รายการ: AG9WJR รุ่น: B954S000006-13อ้างอิงข้าม: 22PR75
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
฿2,183 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแท่งทึบ
ประเภทล้อแม็กอลูมิเนียมอัลลอยด์สีเขียว
ความยาว13 "
วัสดุอลูมิเนียมบรอนซ์
สูงสุด Pv125,000
ภายนอก Dia.3 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-450 องศาถึง 750 องศา F
ความหนา3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.82
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อลูมิเนียมบรอนซ์ที่ทนต่อการขัดถูเหมาะสำหรับการใช้งานความเร็วต่ำและการรับน้ำหนักสูง มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในตลับลูกปืนคอม้วนตลับลูกปืนเครื่องมือกลและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายพื้นดินหนักเนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพยังคงเหมือนเดิมแม้ในอุณหภูมิสูง (สูงถึง 500 องศาฟาเรนไฮต์)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทล้อแม็กวัสดุสูงสุด Pvภายนอก Dia.ชั่วคราว พิสัยความหนาราคา
BUNTING BEARINGS B932S000003-13 คานหล่อตัน ขนาด 3/8 x 13 นิ้ว | AG9WGZ 22PR35 B932S000003-13ตะกั่วดีบุกบรอนซ์75,0003 / 8 "-450 องศาถึง 500 องศา F3 / 8 "฿522
BUNTING BEARINGS B932S000004-13 เหล็กหล่อตัน ขนาด 1/2 x 13 นิ้ว | AG9WHA 22PR36 B932S000004-13ตะกั่วดีบุกบรอนซ์75,0001 / 2 "-450 องศาถึง 500 องศา F1 / 2 "฿843
BUNTING BEARINGS B932S000005-13 คานหล่อตัน ขนาด 5/8 x 13 นิ้ว | AG9WHB 22PR37 B932S000005-13ตะกั่วดีบุกบรอนซ์75,0005 / 8 "-450 องศาถึง 500 องศา F5 / 8 "฿1,258
BUNTING BEARINGS B932S000006-13 เหล็กหล่อตัน ขนาด 3/4 x 13 นิ้ว | AG9WHC 22PR38 B932S000006-13ตะกั่วดีบุกบรอนซ์75,0003 / 4 "-450 องศาถึง 500 องศา F3 / 4 "฿1,759
BUNTING BEARINGS B932S000007-13 คานหล่อตัน ขนาด 7/8 x 13 นิ้ว | AG9WHD 22PR39 B932S000007-13ตะกั่วดีบุกบรอนซ์75,0007 / 8 "-450 องศาถึง 500 องศา F7 / 8 "฿2,354
ตลับลูกปืน BUNTING BEARINGS B932S000008-13 Solid Cast Bar ขนาด 1 x 13 นิ้ว | AG9WHE 22PR40 B932S000008-13ตะกั่วดีบุกบรอนซ์75,0001"-450 องศาถึง 500 องศา F1"฿3,020
BUNTING BEARINGS B932S000009-13 เหล็กหล่อตัน ขนาด 1-1/8 x 13 นิ้ว | AG9WHF 22PR41 B932S000009-13ตะกั่วดีบุกบรอนซ์75,0001.125 "-450 องศาถึง 500 องศา F1.125 "฿3,838

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUNTING BEARINGS B954S000006-13 Solid Cast Bar ขนาด 3/4 x 13 นิ้วสีบรอนซ์
฿2,183 / หน่วย