Burndy Ayp4 | อะแดปเตอร์อัดอลูมิเนียม 4 Awg | 22p117 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY AYP4 อะแดปเตอร์บีบอัดอลูมิเนียม 4 Awg | AB6XHT 22P117

BURNDY AYP4 อแดปเตอร์บีบอัดอลูมิเนียม 4 Awg

In Stock
รายการ: AB6XHT รุ่น: AYP4อ้างไขว้: 22P117
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
฿1,256 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์การบีบอัด AL
ประเภทการเชื่อมต่อพินเทอร์มินัล
เส้นผ่าศูนย์กลาง15 / 64 "
ความสูง. 60
ความยาว1.85 "
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า35 กิโลโวลต์
สูงสุด ขนาดสายไฟ4 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ6 AWG
ชนิดภาพเขียนตัวนำ AL / CU
ความกว้าง0.6 "
ประเภทลวดอัล Str-Size, CU Str-Size

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8535908020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Tin-electro Plated, Rubber Insulation
  • แบล็กเบิร์น PA04, T&B 61915A

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงความยาวสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
BURNDY AYP500 อะแดปเตอร์ออฟเซ็ตอะลูมิเนียม 500 Kcmil | AB6XHG 22P107 เอวายพี50011 / 16 "1.313.08500 ก.ม.4/0 เอดับเบิลยูจีสาย AL / CU1.46 "฿4,701
BURNDY AYP2 อะแดปเตอร์บีบอัดอลูมิเนียม 2 Awg | AB6XHN 22P113 เอวายพี215 / 64 ". 601.85 "2 AWG6 AWGตัวนำ AL / CU0.6 "฿1,207
BURNDY AYP1 / 0 อะแดปเตอร์บีบอัดอลูมิเนียม 1/0 Awg | AB6XHQ 22P115 AYP1 / 019 / 64 ". 602.011/0 เอดับเบิลยูจี1 AWGตัวนำ AL / CU0.6 "฿1,673
BURNDY AYP750 อะแดปเตอร์บีบอัดอลูมิเนียม 700 ถึง 750 Kcmil | AB6XHR 22P116 เอวายพี75013 / 16 "1.463.79700-750 ก.ม.500 ก.ม.ตัวนำ AL / CU1.46 "฿5,578
BURNDY AYP1 อะแดปเตอร์บีบอัดอลูมิเนียม 1 Awg | AB6XHU 22P118 เอวายพี117 / 64 ". 602.011 AWG2 AWGตัวนำ AL / CU0.6 "฿1,534
BURNDY AYP350 อะแดปเตอร์บีบอัดอลูมิเนียม 350 Kcmil | AB6XHV 22P119 เอวายพี35037 / 64 "1.102.75 "350 ก.ม.3/0 เอดับเบิลยูจีตัวนำ AL / CU1.11 "฿3,212
BURNDY AYP250 อะแดปเตอร์บีบอัดอลูมิเนียม 250 Kcmil | AB6XHW 22P120 เอวายพี25015 / 32 "1.102.63250 ก.ม.1/0 เอดับเบิลยูจีตัวนำ AL / CU1.11 "฿3,034

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY AYP4 อแดปเตอร์บีบอัดอลูมิเนียม 4 Awg
฿1,256 / หน่วย