BURNDY BDBLCS6R3 บล็อกจ่ายไฟ 3 ขั้ว 760 A
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บล็อกการกระจายอำนาจ |
คะแนนปัจจุบัน | 760A |
ความสูง | 4.15 " |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600V |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 0.42 " |
UPC | 7818106761966 |
ความกว้าง | 2.14 " |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | นาที. แรงดันไฟฟ้า | จำนวนเสา | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
BDBLCS5W1FS | - | - | - | - | - | RFQ
|
BDBLCS4T1FS | 12.59 " | - | 1 | 3.25 | - | RFQ
|
BDBLCS6R1FS | 760A | - | 1 | 3.25 | - | RFQ
|
BDBLCS4K1FS | 12.59 " | - | 1 | 3.25 | - | RFQ
|
บีดีบีเอสซี1ซี3 | - | - | - | - | - | RFQ
|
BDBLCS4K1 | 12.59 " | - | 1 | 3.25 | - | RFQ
|
BDBLCS6V3 | 760A | - | 3 | 0.42 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.