BURNDY BIBD44 Multi Tap Connector, 14 AWG Conductor Size, อะลูมิเนียม/ทองแดง
รายการ: CF4BMK
รุ่น: BIBD44
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวเชื่อมต่อ Multi Tap |
ความสูง | 8.26 " |
จำนวนพอร์ต | 4 |
ขนาดสกรู | 1 / 4 " |
ความกว้าง | 2.46 " |
รุ่น | ความสูง | ประเภทฉนวน | นาที. แรงดันไฟฟ้า | จำนวนพอร์ต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBD3503 | - | - | - | 3 | 3.13 " | 4.15 " | - | RFQ
|
BIBD6004 | - | - | - | 4 | 5.28 " | 4.15 " | - | RFQ
|
BIBD3504 | - | - | - | 4 | 0.62 " | 4.15 " | - | RFQ
|
BIBD2 / 06 | 9.06 " | - | - | 6 | 3.07 " | 2.73 | - | RFQ
|
BIBD6006 | - | - | - | 6 | £ 175 | 4.15 " | - | RFQ
|
BIBD2 / 08 | 9.06 " | - | - | 8 | 5.55 " | 2.73 | - | RFQ
|
BIBD6005 | - | - | - | 5 | 6.56 " | 4.15 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.