BURNDY BIBS3503DB Multi Tap Connector, 12 AWG Conductor Size, อะลูมิเนียม/ทองแดง
รายการ: CF4BMX
รุ่น: BIBS3503DB
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวเชื่อมต่อ Multi Tap |
แรงบิดในการติดตั้ง | 450 ปอนด์-นิ้ว |
จำนวนพอร์ต | 3 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3.82 " |
ความยาวแถบ | 1.125 |
ความกว้าง | 5.17 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ประเภทฉนวน | นาที. แรงดันไฟฟ้า | จำนวนพอร์ต | แรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBS3504DB | - | - | - | 4 | - | 5.03 " | 5.17 " | - | RFQ
| |
BIBS6003 | - | - | - | 3 | - | 0.56 | 3.44 " | - | RFQ
| |
BIBS45 | 8.26 " | - | - | 5 | - | 2.39 " | 2.1 " | - | RFQ
| |
BIBS2506 | - | - | - | 6 | - | 5.78 " | 3.05 " | - | RFQ
| |
BIBS60010 | - | - | - | 10 | - | 3" | 3.44 " | - | RFQ
| |
BIBS46 | 8.26 " | - | - | 6 | - | 2.83 " | 2.1 " | - | RFQ
| |
BIBS3506 | - | - | - | 6 | - | 5.86 " | 3.4 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.