BURNDY CT120400SSBL0 เคเบิ้ลไทร์ ยาว 16 นิ้ว สีดำ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มัดสายเคเบิล |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 15.75 " |
ความกว้าง | 1.5 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | นาที. ความต้านแรงดึง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีที120400แอล | 7.89 " | - | 15.09 " | 1.3 " | - | RFQ
| |
CT50175MH10C0 | 7.89 " | - | £ 40 | 0.7 " | - | RFQ
| |
CT120800L00 | 7.89 " | - | 0.17 " | 1.3 " | - | RFQ
| |
CTB075RA4C | 7.98 " | - | - | 10.4 " | - | RFQ
| |
CT250600RQ0 | 7.89 " | - | 22 " | 1.6 " | - | RFQ
| |
CT250500RQ0 | 7.89 " | - | 22 " | 1.6 " | - | RFQ
| |
CT50425SSBC0 | - | - | - | 0.82 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.