Burndy การ์1429 | แคลมป์กราวด์ท่อ 2/0awg 3in | 22a969 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY GAR1429 แคลมป์กราวด์ท่อ 2 / 0AWG 3In | AB6QVT 22A969

BURNDY GAR1429 แคลมป์รัดท่อ 2/0AWG 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6QVT รุ่น: GAR1429ข้ามอ้างอิง: 22A969
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
฿6,699 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแคลมป์กราวด์ท่อ
วัสดุของตัวเครื่องโลหะผสมทองแดง
ขนาดตัวนำ250 kcmil ถึง 2/0
ความยาว3"
สูงสุด ขนาดตัวนำ250 ก.ม.
นาที. ขนาดตัวนำ2/0 เอดับเบิลยูจี
ก้าน Dia.7/8 "ถึง 1" ก้านท่อ 1/2 "ถึง 3/4"
ชนิดภาพเขียนเชิงพาณิชย์
ความกว้าง2.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8535908060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แบล็คเบิร์น GUV7825

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวนำความยาวสูงสุด ขนาดตัวนำนาที. ขนาดตัวนำก้าน Dia.ความกว้างราคา
BURNDY GAR6426 แคลมป์กราวด์ท่อ 5AWG 2.88In | AB6QVL 22A963 GAR64262/0 AWG ถึง 4 AWG2.88 "2/0 เอดับเบิลยูจี4 AWG5/8 "ถึง 3/4" Rod, 3/8 "Pipe2.06 "฿4,464
BURNDY GAR6429 แคลมป์กราวด์ท่อ 1 / 0AWG 2.88In | AB6QVM 22A964 GAR6429250 kcmil ถึง 2/02.88 "250 ก.ม.2/0 เอดับเบิลยูจี5/8 "ถึง 3/4" Rod, 3/8 "Pipe2.06 "฿4,538
BURNDY GAR1826 แคลมป์กราวด์ท่อ 5AWG 4.25In | AB6QVN 22A965 GAR18262/0 AWG ถึง 4 AWG4.25 "2/0 เอดับเบิลยูจี4 AWG2" 2-3 / 8" ร็อด, 2" ท่อ3.69 "฿7,309
BURNDY GAR1726 แคลมป์กราวด์ท่อ 5AWG 4In | AB6QVP 22A966 GAR17262/0 AWG ถึง 4 AWG4"2/0 เอดับเบิลยูจี4 AWG1-5 / 8 "ถึง 1-7 / 8" Rod, 1-1 / 2 "ท่อ3.25 "฿7,015
BURNDY GAR1426 แคลมป์กราวด์ท่อ 5AWG 3In | AB6QVQ 22A967 GAR14262/0 AWG ถึง 4 AWG3"2/0 เอดับเบิลยูจี4 AWG7/8 "ถึง 1" ก้านท่อ 1/2 "ถึง 3/4"2.38 "฿6,147
BURNDY GAR1526 แคลมป์กราวด์ท่อ 5AWG 2.88In | AB6QVR 22A968 GAR15262/0 AWG ถึง 4 AWG2.88 "2/0 เอดับเบิลยูจี4 AWG1-1 / 8 "ถึง 1-1 / 4" Rod, 1 "Pipe2.62 "฿6,287
BURNDY GAR1829 แคลมป์กราวด์ท่อ 1 / 0AWG 4.5In | AB6QVU 22A970 GAR1829250 kcmil ถึง 2/04.5 "250 ก.ม.2/0 เอดับเบิลยูจี2" 2-3 / 8" ร็อด, 2" ท่อ3.69 "฿7,708

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY GAR1429 แคลมป์รัดท่อ 2/0AWG 3 นิ้ว
฿6,699 / หน่วย