จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY GBM26 ขั้วต่อกราวด์ 4AWG 1.5 นิ้ว | AB6QWX 22A998

BURNDY GBM26 ขั้วต่อกราวด์ 4AWG 1.5In

In Stock
รายการ: AB6QWX รุ่น: GBM26ข้ามอ้างอิง: 22A998
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
฿2,535 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อกราวด์
วัสดุของตัวเครื่องโลหะผสมทองแดง
ขนาดตัวนำ2/0 AWG ถึง 4 AWG
ความยาว1.5 "
สูงสุด ขนาดตัวนำ2/0 เอดับเบิลยูจี
นาที. ขนาดตัวนำ4 AWG
ชนิดภาพเขียนเชิงพาณิชย์
ความกว้าง1.49 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8535908060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวนำความยาวสูงสุด ขนาดตัวนำนาที. ขนาดตัวนำ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างราคา
BURNDY GBM29 ขั้วต่อกราวด์ 2 / 0AWG 2.07In | AB6QWW 22A997 GBM29250 kcmil ถึง 2/02.07 "250 ก.ม.2/0 เอดับเบิลยูจี-1.84 "฿3,960
BURNDY GBM4C ขั้วต่อกราวด์ ขนาด 1.36 นิ้ว | CF4BUK GBM4C----0.88 "15.53 "-
RFQ
BURNDY GBM34 ขั้วต่อกราวด์ ขนาด 2.32 นิ้ว | CF4BUL GBM34----1.380 "3.3 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY GBM26 ขั้วต่อกราวด์ 4AWG 1.5In
฿2,535 / หน่วย