BURNDY GK6429 ขั้วต่อกราวด์ 3-1/2 x 2-7/8 นิ้ว ขนาด
รายการ: CF4BGU
รุ่น: GK6429
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้วต่อกราวด์ |
ขนาดสลักเกลียว | 1 / 2 " |
ขนาดตัวนำ | 11 " |
ความสูง | 37.6 " |
แรงบิดในการติดตั้ง | 480 ปอนด์-นิ้ว |
วัสดุสกรู | 0.53 " |
ความกว้าง | 4.64 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดสลักเกลียว | ความกว้าง | ขนาดตัวนำ | ความสูง | ความยาว | สูงสุด ขนาดตัวนำ | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCM26 | - | โลหะผสมทองแดง | - | 1.36 " | 2/0 AWG ถึง 4 AWG | - | 1.74 " | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 1 | ฿3,854 | ||
GL2626 | - | โลหะผสมทองแดง | - | 1.88 " | 2/0 AWG ถึง 4 AWG | - | 2" | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 1 | ฿6,727 | ||
GCL30 | - | โลหะผสมทองแดง | - | 2" | 300 kcmil ถึง 4 AWG | - | 2.21 " | 300 ก.ม. | 1 | ฿3,969 | ||
CZ11 | - | บรอนซ์หล่อแข็ง | - | 1.56 " | 2 AWG ถึง 10 AWG | - | 2.25 " | 2 AWG | 5 | ฿985 | ||
GCB63T13G1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | RFQ
| |
KCKF28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | RFQ
| |
KCKF25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.