Burndy Grl5 | แคลมป์คันดิน 10awg 1.7in Pk5 | 22a961 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY GRL5 ตัวหนีบกราวด์ 10awg 1.7in Pk5 | AB6QVJ 22A961

BURNDY GRL5 แคลมป์คันดิน 10awg 1.7in Pk5

In Stock
รายการ: AB6QVJ รุ่น: GRL5ข้ามอ้างอิง: 22A961
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
฿2,020 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแคลมป์กราวด์
วัสดุของตัวเครื่องโลหะผสมทองแดง
ขนาดตัวนำ2 AWG ถึง 10 AWG
ความยาว1.7 "
สูงสุด ขนาดตัวนำ2 AWG
นาที. ขนาดตัวนำ10 AWG
ติดก้าน 5/8 "
ก้าน Dia.ก้าน 5/8 "
ชนิดภาพเขียนเชิงพาณิชย์
ความกว้าง0.9 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8535908060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวนำความยาวสูงสุด ขนาดตัวนำนาที. ขนาดตัวนำติดก้าน Dia.ความกว้างกก. จำนวนราคา
BURNDY GRC58 แคลมป์กราวด์ 2.19 นิ้ว Pk5 | AB6QVF 22A958 GRC581 AWG ถึง 10 AWG2.19 "1 AWG10 AWGก้าน 5/8 "ก้าน 5/8 "0.95 "5฿2,352
BURNDY GRC34 แคลมป์กราวด์ 8awg 2.47in Pk5 | AB6QVG 22A959 GRC341/0 AWG ถึง 8 AWG2.47 "1/0 เอดับเบิลยูจี8 AWGก้าน 3/4 "ก้าน 3/4 "1.09 "5฿2,809
BURNDY GRC12 แคลมป์กราวด์ 10awg 2 นิ้ว Pk5 | AB6QVH 22A960 GRC122 AWG ถึง 10 AWG2"2 AWG10 AWGก้าน 1/2 "ก้าน 1/2 "0.89 "5฿2,033
BURNDY GRL6 แคลมป์คันดิน 10awg 1.71in Pk5 | AB6QVK 22A962 GRL62 AWG ถึง 10 AWG1.71 "2 AWG10 AWGก้าน 3/4 "ก้าน 3/4 "1.06 "5฿2,410

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY GRL5 แคลมป์คันดิน 10awg 1.7in Pk5
฿2,020 / แพ็ค