Burndy K22a39u2 | แผงพาเนลบอร์ด Lug 1/0awg 4.91in | 22c199 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY K22A39U2 แผงบอร์ด Lug 1 / 0AWG 4.91In | AB6RED 22C199

BURNDY K22A39U2 แผงหน้าปัด Lug 1/0AWG 4.91In

In Stock
รายการ: AB6RED รุ่น: K22A39U2ข้ามอ้างอิง: 22C199
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
฿11,552 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผงบอร์ด Lug
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ประเภทการเชื่อมต่อแผงบอร์ด Lug
ความยาว4.91 "
วัสดุอลูมิเนียมชุบดีบุก
สูงสุด ขนาดตัวนำ750 ก.ม.
นาที. ขนาดตัวนำ1/0 เอดับเบิลยูจี
ขนาดสตั๊ด3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนเชิงพาณิชย์
ความกว้าง3.06 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.74
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8535908040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสูงสุด ขนาดตัวนำนาที. ขนาดตัวนำขนาดสตั๊ดความกว้างราคา
BURNDY K11A30U แผงบอร์ด Lug 6AWG 3In | AB6REA 22C196 K11A30U3"300 ก.ม.6 AWG5 / 16 "2.03 "฿2,663
BURNDY K11A36U2 แผงบอร์ด Lug 2AWG 4.91In | AB6REB 22C197 K11A36U24.91 "600 ก.ม.2 AWG3 / 8 "3.02 "฿8,490
BURNDY K22A36U2 แผงบอร์ด Lug 2AWG 4.91In | AB6REC 22C198 K22A36U24.91 "600 ก.ม.2 AWG3 / 8 "3.03 "฿10,981
BURNDY K21A36U2 แผงบอร์ด Lug 2AWG 4.91In | AB6REL 22C207 K21A36U24.91 "600 ก.ม.2 AWG3 / 8 "3.03 "฿9,514

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY K22A39U2 แผงหน้าปัด Lug 1/0AWG 4.91In
฿11,552 / หน่วย