จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY K3A29U2N สามตัวนำ Lug 6awg 4in | AB6REG 22C203

BURNDY K3A29U2N ตัวนำสามตัวดึง 6awg 4in

In Stock
รายการ: AB6REG รุ่น: K3A29U2Nข้ามอ้างอิง: 22C203
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
฿6,612 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสามตัวนำ Lug
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ประเภทการเชื่อมต่อกรกฎาคม
ความยาว4"
วัสดุอลูมิเนียมชุบดีบุก
สูงสุด ขนาดตัวนำ250 ก.ม.
นาที. ขนาดตัวนำ6 AWG
ขนาดสตั๊ด1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนเชิงพาณิชย์
ความกว้าง2.81 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8535908040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสูงสุด ขนาดตัวนำนาที. ขนาดตัวนำขนาดสตั๊ดความกว้างราคา
BURNDY K3A2U2 สามตัวนำ Lug 14awg 2.19in | AB6REE 22C201 K3A2U22.19 "2 AWG14 AWG5 / 16 "1.59 "฿2,686
BURNDY K3A25U2 สามตัวนำ Lug 14awg 2.91in | AB6REF 22C202 K3A25U22.91 "1/0 เอดับเบิลยูจี14 AWG3 / 8 "1.94 "฿3,434
BURNDY K3A26U2N สามตัวนำ Lug 14awg 3.75in | AB6REH 22C204 K3A26U2N3.75 "2/0 เอดับเบิลยูจี14 AWG1 / 2 "1.95 "฿4,924

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY K3A29U2N ตัวนำสามตัวดึง 6awg 4in
฿6,612 / หน่วย