BURNDY ขั้วต่อ KA26URK, ขนาดตัวนำไฟฟ้า 6 AWG, อะลูมิเนียม/ทองแดง
รายการ: CF4BXK
รุ่น: KA26URK
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สถานีปลายทาง |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนสายไฟ | ขนาดรูสลัก | ความสูง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสกรู | ขนาดสตั๊ด | ความกว้าง | ขนาดรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K3A27U2N | - | 42 - 45 " | 7.08 " | 4.25 " | - | 1.01 " | 4.04 | 0.38 " | - | RFQ
| |
K3A29U4N | - | 42 - 45 " | 7.87 " | 0.53 " | - | 1.01 " | 4" | 0.38 " | - | RFQ
| |
K11A39U2 | - | ปลอกคอมาตรฐาน | - | 4.91 " | 0.6 " | 1.11 " | 2.47 " | 0.91 " | - | RFQ
| |
K2A40U2N | - | ข้อมือยางยืดแบบอุโมงค์ | สปันบอนด์-ละลาย-สปันบอนด์ | 4.75 " | 3 / 8 " | 1.01 " | 4.35 | 0.38 " | - | RFQ
| |
K11A34U2 | - | ใบหน้ายืดหยุ่น | - | 0.09 | 0.69 " | 1.06 " | 2.32 " | 0.5 " | - | RFQ
| |
KLU70RK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
KLU35RK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.