BURNDY ตัวเชื่อมต่อ KC31 Split Bolt, ความยาวสตั๊ด 3/4 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แยก Bolt Connector |
ความกว้างของร่างกาย | ยางยืด |
จำนวนตัวนำ | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3.19 " |
UPC | 7818102565033 |
รุ่น | ความกว้างของร่างกาย | ความสูง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
KC34 | ยางยืดฟรียาง | - | 3.62 " | - | - | RFQ
|
KC31B1 | ยางยืด | 12 " | 3.69 " | - | - | RFQ
|
KC25B1 | ยางยืดแบบอุโมงค์ | 7.87 " | 2.44 " | - | - | RFQ
|
KC22B1 | เปิดข้อเท้า | 36.4 " | 2.12 " | - | - | RFQ
|
KC22 | เปิดข้อเท้า | 36.4 " | 1.62 " | 4.14 " | - | RFQ
|
KC20B1 | ข้อเท้ายางยืด | 16.1 " | 1.92 " | - | - | RFQ
|
KC17B1 | รองเท้าบูทหุ้มข้อยางยืด | 15.8 " | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.