จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY KLU70 Terminal / ลิ้นออฟเซ็ต 8AWG 1.56In | AB6RBW 22C138

BURNDY KLU70 เทอร์มินัล/ออฟเซ็ตลิ้น 8AWG 1.56In

In Stock
รายการ: AB6RBW รุ่น: KLU70ข้ามอ้างอิง: 22C138
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
฿235 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิ้นเทอร์มินอล / ออฟเซ็ต
วัสดุของตัวเครื่องโลหะผสมทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อลิ้นเทอร์มินอล / ออฟเซ็ต
ความยาว1.56 "
วัสดุทองแดง
สูงสุด ขนาดตัวนำ2 AWG
นาที. ขนาดตัวนำ8 AWG
ขนาดสตั๊ด1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนเชิงพาณิชย์
ความกว้าง0.55 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8535908020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสูงสุด ขนาดตัวนำนาที. ขนาดตัวนำขนาดสตั๊ดความกว้างราคา
BURNDY KLU35 เทอร์มินอล / ลิ้นออฟเซ็ต 14AWG | AB6RBV 22C137 คลู351.24 "6 AWG14 AWG#100.43 "฿163
BURNDY KLU125 เทอร์มินอล / ลิ้นออฟเซ็ต 2AWG 1.99In | AB6RBX 22C139 คลู1251.99 "1/0 เอดับเบิลยูจี2 AWG1 / 4 "0.74 "฿478
BURNDY KLU35TP Terminal / Offset Tongue 14AWG | AB6RBY 22C140 KLU35TP1.24 "6 AWG14 AWG#100.43 "฿716
BURNDY KLU175 Terminal / ลิ้นออฟเซ็ต 4AWG 2.2In | AB6RBZ 22C141 คลู1752.2 "3/0 เอดับเบิลยูจี4 AWG3 / 8 "0.78 "฿913
BURNDY KLU25 Terminal / ลิ้นออฟเซ็ต 14AWG 1.02In | AB6RCA 22C142 คลู251.02 "10 AWG14 AWG#60.31 "฿152
BURNDY KLU225 ขั้วต่อ / ลิ้นออฟเซ็ต 2AWG 2.56In | AB6RCB 22C143 คลู2252.56 "4/0 เอดับเบิลยูจี2 AWG5 / 16 "1.02 "฿1,039
BURNDY KLU300 เทอร์มินัล / ลิ้นออฟเซ็ต 1 / 0AWG 2.83In | AB6RCC 22C144 คลู3002.83 "350 ก.ม.1/0 เอดับเบิลยูจี3 / 8 "1.03 "฿2,604

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY KLU70 เทอร์มินัล/ออฟเซ็ตลิ้น 8AWG 1.56In
฿235 / หน่วย