BURNDY KVSU26 Split Bolt Connector, แรงบิด 180 นิ้ว Lbs
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แยก Bolt Connector |
ความสูง | 10.24 " |
แรงบิดในการติดตั้ง | 180 ปอนด์-นิ้ว |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1.06 " |
ขนาดสตั๊ด | 1.19 " |
UPC | 7818100811055 |
ความกว้าง | 2.73 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสตั๊ด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เควีเอส26 | - | - | - | - | - | RFQ
| |
เควีเอส28 | - | - | - | - | - | RFQ
| |
เควีเอส28เอ | CPE | 1.04 " | - | 3.04 | - | RFQ
| |
เควีเอส31 | - | - | - | - | - | RFQ
| |
เควีเอส31เอ | - | - | - | - | - | RFQ
| |
เควีเอส34 | - | - | - | - | - | RFQ
| |
เควีเอส34เอ | - | - | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.