Burndy Md68 | เครื่องย้ำสายไฟพร้อมแม่พิมพ์ 14-4/0 Awg ความยาว 25-3/8 นิ้ว | 22p123 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY MD68 Crimper With Die 14-4 / 0 Awg 25-3 / 8 Inch Length | AB6XHZ 22P123

BURNDY MD68 หางปลาพร้อมดาย 14-4/0 Awg ยาว 25-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6XHZ รุ่น: MD68อ้างไขว้: 22P123
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
฿32,441 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCrimper w / Die
ปรับด้วยมือ
ความจุ14 ถึง 4/0 AWG
ตัดไม่
ประเภทการจัดการด้ามจับโค้งงอที่ชัดเจนคุณภาพสูง Comfort Grip
สูงสุด แรงจีบ9000 ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ25.375 "
UPC781810446553

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.17
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)66.55
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.34
รหัส HS8205595560
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องย้ำหางปลา Burndy MD68 พร้อมล้อดายช่วยให้การย้ำเป็นระเบียบ เชื่อถือได้ และปลอดภัยด้วยการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ควบคุมได้ ติดตั้ง splices คอนเนคเตอร์ เทป และเทอร์มินอลอย่างครบถ้วน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • หางปลา Burndy MD68 พร้อมดายมีกลไกสปริงโหลดหรือปุ่มยึดสำหรับล็อคล้อที่หมุนให้เข้าที่ และด้ามจับแบบงอไม้ฮิคกอรี่ที่บุนุ่มสบายเพื่อการยึดเกาะที่สมบูรณ์แบบ
  • ช่วยให้ใช้กลไกกดเพื่อปลดออกและมีปากคีบเหล็กสำหรับแรงจับยึดสูงสุด
  • หน่วยนี้มีบูชเหล็กชุบด้วยไฟเบอร์ / บรอนซ์ หมุดสแตนเลสและกรามเหล็กชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าพร้อมข้อต่อขากรรไกรเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • การจีบแบบ Burndy: ใช้กับเครื่องมือย้ำสำหรับการต่อไฟฟ้าที่ควบคุมได้และเชื่อถือได้

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ได้มาตรฐาน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม Crimper นี้ต้องมีการปรับเครื่องมือหรือไม่?

A. ไม่จำเป็น ไม่จำเป็นต้องปรับแต่งเครื่องมือ

Q. คีมย้ำนี้สามารถรองรับลวดขนาดใดได้บ้าง?

A. สามารถรองรับสายไฟ AWG ได้ตั้งแต่ 14 ถึง 4/0 เส้น

ถาม แรงจีบสูงสุดของเครื่องย้ำนี้คืออะไร?

A. เครื่องมือนี้มีแรงย้ำถึง 9000 ปอนด์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุประเภทการจัดการชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
BURNDY Y1MRKIT Crimper With Die ความยาว 9-7 / 8 นิ้ว | AB6XKN 22P159 Y1MRKIT-ที่จับเบาะชุด Crimper9.88 "฿43,852
BURNDY MRC840 Crimper With Die 8-4 / 0 Awg ความยาว 26 นิ้ว | AB6XNP 22P233 MRC8408 ถึง 4/0 AWGที่จับเบาะCrimper พร้อม Diewheel26 "฿18,810
BURNDY MRC840AL Crimper With Die 8-4 / 0 Awg Copper ความยาว 26 นิ้ว | AB6XNQ 22P234 MRC840ALทองแดง 8 ถึง 4/0 AWGที่จับเบาะCrimper พร้อม Diewheel26 "฿16,477

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY MD68 หางปลาพร้อมดาย 14-4/0 Awg ยาว 25-3/8 นิ้ว
฿32,441 / หน่วย