BURNDY PAT644LI คีมย้ำ 15.6 x 3.2 x 14.1 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Crimper |
ประเภทแบตเตอรี่ | สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | 12 " |
ความสูง | 10 " |
ความยาว | 15.62 " |
แรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน | M10 " |
แหล่งพลังงาน | 0.46 " |
เวลาชาร์จ | ชั่วโมง 0.5 |
UPC | 7818105054899 |
ความกว้าง | 3.25 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทแบตเตอรี่ | ความสูง | ชิ้น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
กทท. 644XT18V | 18 โวลต์ NiMH | 36 "X 45" | Crimper | 3.5 " | - | RFQ
| |
PAT46LWLI | สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ | 36 "X 500 ' | Crimper | 4.4 " | - | RFQ
| |
PATMD66LI | - | - | Crimper | - | - | RFQ
| |
PAT81KFTLI | - | - | Crimper | - | - | RFQ
| |
PAT750LI | Li-ion | - | เครื่องมือการจีบ | - | ฿427,161 | RFQ
| |
PAT750CLI | - | - | Crimper | - | - | RFQ
| |
PAT600LI | สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ | 13.75 " | Crimper | 4.64 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.