BURNDY Q18M18X02D ตัดการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วตัวผู้ ขนาดตัวนำ 22 AWG
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชายตัดการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 0.66 " |
ความยาวแถบ | 3 / 8 " |
ความกว้าง | 0.805 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วงตัวนำ | ประเภทฉนวน | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QP18M25X03D | 9.09 | ไวนิล | 600V | 0.84 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
QP14M25X03D | 8.95 " | ไวนิล | 600V | 0.84 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
FQN10M25X03D | - | ไนลอน | 300V | 0.96 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
FQN14M25X03D | - | ไนลอน | 300V | 0.88 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
QP18M18X02D | 9.09 | ไวนิล | 600V | 0.76 " | 0.805 " | - | RFQ
| |
QP14M18X02D | 8.95 " | ไวนิล | 600V | 0.76 " | 0.805 " | - | RFQ
| |
QP10M25X03D | 8.6 " | ไวนิล | 600V | - | 25.63 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.