จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY QDA8C เทอร์มินัล 14 AWG 1.88ใน | AB6RBA 22C116

BURNDY QDA8C เทอร์มินอล 14 AWG 1.88 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6RBA รุ่น: QDA8Cข้ามอ้างอิง: 22C116
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
฿2,308 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีปลายทาง
วัสดุของตัวเครื่องโลหะผสมทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อสถานีปลายทาง
ความยาว1.88 "
วัสดุทองแดง
สูงสุด ขนาดตัวนำ8 AWG
นาที. ขนาดตัวนำ14 AWG
ขนาดสตั๊ด3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนเชิงพาณิชย์
ความกว้าง0.69 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8535908020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างวัสดุของตัวเครื่องชิ้นความยาววัสดุสูงสุด ขนาดตัวนำนาที. ขนาดตัวนำขนาดสตั๊ดราคา
BURNDY QA1CB ขั้ว 4AWG 1.75In | AB6RAE 22C089 QA1CB1"โลหะผสมทองแดงสถานีปลายทาง1.75 "ทองแดง1 AWG4 AWG1 / 4 "฿3,093
BURNDY QA4CB เทอร์มินอล 8AWG 1.44In | AB6RAF 22C090 QA4CB0.75 "โลหะผสมทองแดงสถานีปลายทาง1.44 "ทองแดง4 AWG8 AWG1 / 4 "฿2,154
BURNDY QA28B เทอร์มินอล 3 / 0AWG 2.25In | AB6RAG 22C091 QA28B1.31 "โลหะผสมทองแดงสถานีปลายทาง2.25 "ทองแดง4/0 เอดับเบิลยูจี3/0 เอดับเบิลยูจี3 / 8 "฿6,644
BURNDY QA26B Terminal 1 / 0AWG 2In | AB6RAH 22C092 QA26B1.12 "โลหะผสมทองแดงสถานีปลายทาง2"ทองแดง2/0 เอดับเบิลยูจี1/0 เอดับเบิลยูจี3 / 8 "฿4,691
BURNDY QA442N เทอร์มินัล 900 kcmil | AB6RAJ 22C093 QA442N2.5 "โลหะผสมทองแดงสถานีปลายทาง7.125 "ทองแดง1000 ก.ม.900 ก.ม.1 / 2 "฿23,015
BURNDY QA342N เทอร์มินัล 400 kcmil | AB6RAK 22C094 QA342N1.94 "โลหะผสมทองแดงสถานีปลายทาง4.69 "ทองแดง500 ก.ม.400 ก.ม.1 / 2 "฿14,453
BURNDY QA282N เทอร์มินอล 3 / 0AWG 4.31In | AB6RAL 22C095 QA282N1.31 "โลหะผสมทองแดงสถานีปลายทาง4.31 "ทองแดง4/0 เอดับเบิลยูจี3/0 เอดับเบิลยูจี1 / 2 "฿7,489

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY QDA8C เทอร์มินอล 14 AWG 1.88 นิ้ว
฿2,308 / หน่วย