BURNDY RCC750HD เครื่องตัดสายวงล้อ, ขนาดสาย 750 kcmil, อะลูมิเนียม/ทองแดง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัดสายวงล้อ |
ความสูง | 4.69 " |
ความยาว | 10.35 " |
สูงสุด ฉนวนกันความร้อน Dia. | 1.620 " |
ความกว้าง | 2.9 " |
A. สวมแว่นตานิรภัย กระบังหน้า และถุงมือป้องกันทุกครั้งขณะใช้มีด
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCC336 | - | - | 10.5 " | - | ฿24,364 | ||
RCC556 | - | - | 20 " | - | ฿29,952 | ||
RCC1000 | 6" | 20 " | - | - | - | RFQ
| |
RCC954ACSR1K | 1.18 " | 22.75 " | - | 2.97 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.